Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP80-16 (DN25) rol=40m

  • ERIKS:10015027
  • Fabrikant:5412571014587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,30/ meterexcl. btw

€ 43,92incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP80
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5.3 mm
Buitendiameter
35.6 mm
Maximale werkdruk
30 bar
Minimum barstdruk
90 bar
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee