Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP80-16 (DN25)

  • ERIKS:762318
  • Fabrikant:5412571014587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,09/ meterexcl. btw

€ 47,30incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP80
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5.3 mm
Buitendiameter
35.6 mm
Maximale werkdruk
30 bar
Minimum barstdruk
90 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
65 %
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee