€ 27,13/ meterexcl. btw
€ 32,83incl. btw
133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP80 |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Minimum barstdruk | 90 bar |
Min. buigradius | 110 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |