€ 22,63/ meterexcl. btw
€ 27,38incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
181,1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP80 |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 4.1 mm |
Buitendiameter | 24.2 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Minimum barstdruk | 90 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 65 % |
Min. buigradius | 90 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |