Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP80-06 (DN10)

  • ERIKS:754404
  • Fabrikant:5412571014549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,28/ meterexcl. btw

€ 17,28incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

4,62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP80
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
17 mm
Maximale werkdruk
37 bar
Minimum barstdruk
110 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee