€ 12,75/ meterexcl. btw
€ 15,43incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP80 |
Inwendige diameter | 8 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Maximale werkdruk | 37 bar |
Minimum barstdruk | 110 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 50 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |