Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP80-04 (DN06)

  • ERIKS:750735
  • Fabrikant:5412571014525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ meterexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

24,93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP80
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
13 mm
Maximale werkdruk
37 bar
Minimum barstdruk
110 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
35 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee