€ 34,45/ meterexcl. btw
€ 41,68incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP60 |
Code | GP60-25MMXCL40 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 35.6 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 165 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén textielinlage |
Gewicht | 0.61 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |