€ 25,73/ meterexcl. btw
€ 31,13incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP60 |
Code | GP60-19MMXCL40 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 135 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén textielinlage |
Gewicht | 0.47 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |