Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP60-10 (DN16)

  • ERIKS:11374495
  • Fabrikant:5412571014471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,86/ meterexcl. btw

€ 24,03incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP60
Code
GP60-16MMXCL40
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
24.2 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
115 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén textielinlage
Gewicht
0.33 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C