Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP60-08 (DN12)

  • ERIKS:11374494
  • Fabrikant:5412571014464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,36/ meterexcl. btw

€ 18,59incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP60
Code
GP60-13MMXCL40
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
20.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén textielinlage
Gewicht
0.26 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C