€ 45,49/ meterexcl. btw
€ 55,04incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP40 |
Code | GP40-32MMXCT40 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 44 mm |
Maximale werkdruk | 13 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Min. buigradius | 200 mm |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Materiaal buitenwand | EPDM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.93 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |