€ 17,78/ meterexcl. btw
€ 21,51incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP40 |
Code | GP40-19MMXCL40 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 28 mm |
Maximale werkdruk | 13 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Min. buigradius | 135 mm |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Materiaal buitenwand | EPDM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.46 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |