€ 10,00/ meterexcl. btw
€ 12,10incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP40 |
Code | GP40-13MMxCL40 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.5 mm |
Maximale werkdruk | 13 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Materiaal buitenwand | EPDM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |