€ 8,55/ meterexcl. btw
€ 10,35incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP40 |
Code | GP40-10MMxCL40 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 17 mm |
Maximale werkdruk | 13 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Materiaal buitenwand | EPDM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |