Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP40-04 (DN6)

  • ERIKS:11374500
  • Fabrikant:5414465867385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,04/ meterexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

38,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP40
Code
GP40-6MMxCL40
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
12 mm
Maximale werkdruk
13 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
EPDM
Materiaal buitenwand
EPDM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee lagen textielversterking
Gewicht
0.11 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C