€ 23,81/ meterexcl. btw
€ 28,81incl. btw
Verkocht per: 167,64Min. order: 167,64
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GTH |
Code | 6GTH |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 15.9 mm |
Maximale werkdruk | 28 bar |
Maximale werkdruk | 2.8 MPa |
Maximale werkdruk | 400 psi |
Minimum barstdruk | 112 bar |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén textielinlage |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
EN-norm | EN 854-R6 |
SAE-norm | SAE 100 R6 |
ISO-norm | ISO 4079 R6 |