Eriks
GATES

GATES Lagedruk rubberslang 4GTH

  • ERIKS:1028767
  • Fabrikant:5414465719691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,82/ meterexcl. btw

€ 23,98incl. btw

Verkocht per: 236,22Min. order: 236,22

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GTH
Code
4GTH
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Buitendiameter
12.7 mm
Maximale werkdruk
28 bar
Maximale werkdruk
2.8 MPa
Maximale werkdruk
400 psi
Minimum barstdruk
112 bar
Min. buigradius
65 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén textielinlage
Gewicht
0.13 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 854-R6
SAE-norm
SAE 100 R6
ISO-norm
ISO 4079 R6
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

€ 32,49/ meterexcl. btw

€ 39,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

95,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026