€ 62,21/ meterexcl. btw
€ 75,27incl. btw
Verkocht per: 50,29Min. order: 50,29
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GTH |
Code | 16GTH |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Buitendiameter | 33.5 mm |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 1.7 MPa |
Maximale werkdruk | 250 psi |
Minimum barstdruk | 69 bar |
Min. buigradius | 165 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén textielinlage |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
EN-norm | EN 854-R6 |
ISO-norm | ISO 4079 R6 |