€ 55,84/ meterexcl. btw
€ 67,57incl. btw
Verkocht per: 68,58Min. order: 68,58
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GTH |
Code | 12GTH |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Buitendiameter | 26.9 mm |
Maximale werkdruk | 21 bar |
Maximale werkdruk | 2.1 MPa |
Maximale werkdruk | 300 psi |
Minimum barstdruk | 84 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén textielinlage |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
EN-norm | EN 854-R6 |
SAE-norm | SAE 100 R6 |
ISO-norm | ISO 4079 R6 |