Eriks
GATES

GATES Krachtband wikkel PREDATOR POWERBAND® SPCP4250/12

  • ERIKS:12066806
  • Fabrikant:5414465608940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.178,71/ stukexcl. btw

€ 5.056,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
SPCP
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
12
Referentielengte (ISO)
4250 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
23.701 kg