Eriks
GATES

GATES Krachtband Super-HC® Powerband® smalprofiel 5V2800/4

  • ERIKS:1025546
  • Fabrikant:5412571089912
Image 1
GATES SUPER-HC® POWERBAND® Profiel 5VOmmantelde meervoudige V-riem met smal profiel.
Opslaan in lijst

€ 929,02/ stukexcl. btw

€ 1.124,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
4
Buitenlengte
7112 mm
Buitenlengte
280 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
8.71 kg