€ 35,42/ stukexcl. btw
€ 42,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Quad Power® 4 Powerband® |
Type | XPZ/3VX |
Steek | 12 mm |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Aantal ribben | 2 |
Referentielengte (ISO) | 850 mm |
Materiaal | EPDM |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -50 tot 130 °C |
DIN-norm | DIN 7753 |