Eriks
GATES

GATES Krachtband QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1420/4

  • ERIKS:12990138
  • Fabrikant:5414465985355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,24/ stukexcl. btw

€ 146,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® 4 Powerband®
Type
XPZ/3VX
Steek
12 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
1420 mm
Materiaal
EPDM
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
DIN-norm
DIN 7753