Eriks
GATES

GATES Krachtband QUAD POWER 4 POWERBAND® XPA4000/3

  • ERIKS:12990297
  • Fabrikant:5414465991875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,73/ stukexcl. btw

€ 430,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® 4 Powerband®
Type
XPA
Steek
15 mm
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
4000 mm
Materiaal
EPDM
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
DIN-norm
DIN 7753