Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® SPCP8500/3

  • ERIKS:11539245
  • Fabrikant:5414465586279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.204,83/ stukexcl. btw

€ 2.667,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
SPCP
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
8500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
11.976 kg