Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® SPCP7100/7

  • ERIKS:12066900
  • Fabrikant:5414465609527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.401,89/ stukexcl. btw

€ 5.326,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
SPCP
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
7
Referentielengte (ISO)
7100 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
23.329 kg