Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® SPCP4750/11

  • ERIKS:12066827
  • Fabrikant:5414465609077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.297,95/ stukexcl. btw

€ 5.200,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
SPCP
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
11
Referentielengte (ISO)
4750 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
24.509 kg