Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® SPBP7500/14

  • ERIKS:12066713
  • Fabrikant:5414465608063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.139,91/ stukexcl. btw

€ 6.219,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
SPBP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
14
Referentielengte (ISO)
7500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
34.031 kg