€ 690,14/ stukexcl. btw
€ 835,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Type | SPBP |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Aantal ribben | 3 |
Referentielengte (ISO) | 4750 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 160 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 4.612 kg |