Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® SPBP4000/6

  • ERIKS:12066540
  • Fabrikant:5414465606762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.190,60/ stukexcl. btw

€ 1.440,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
SPBP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
6
Referentielengte (ISO)
4000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
7.762 kg