Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP6000/9

  • ERIKS:12068042
  • Fabrikant:5414465613456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.105,34/ stukexcl. btw

€ 19.487,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
9
Effectieve lengte (ISO)
15240 mm
Buitenlengte
15240 mm
Buitenlengte
600 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
99.691 kg