Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP6000/10

  • ERIKS:12068043
  • Fabrikant:5414465613463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.893,72/ stukexcl. btw

€ 21.651,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
10
Effectieve lengte (ISO)
15240 mm
Buitenlengte
15240 mm
Buitenlengte
600 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
110.767 kg