Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP5000/6

  • ERIKS:12068020
  • Fabrikant:5414465613302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.873,89/ stukexcl. btw

€ 10.737,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
12700 mm
Buitenlengte
12700 mm
Buitenlengte
500 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
54.894 kg