Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP4750/7

  • ERIKS:12068011
  • Fabrikant:5414465613227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.352,87/ stukexcl. btw

€ 12.526,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
7
Effectieve lengte (ISO)
12065 mm
Buitenlengte
12065 mm
Buitenlengte
475 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
60.868 kg