Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP4500/5

  • ERIKS:11539542
  • Fabrikant:5414465601385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.617,17/ stukexcl. btw

€ 8.006,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
11430 mm
Buitenlengte
11430 mm
Buitenlengte
450 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
41.005 kg