Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP4250/4

  • ERIKS:11539538
  • Fabrikant:5414465171505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.956,29/ stukexcl. btw

€ 5.997,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
10795 mm
Buitenlengte
10795 mm
Buitenlengte
425 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
30.989 kg