Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP3150/9

  • ERIKS:12067944
  • Fabrikant:5414465612787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.259,79/ stukexcl. btw

€ 9.994,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
9
Effectieve lengte (ISO)
8001 mm
Buitenlengte
8001 mm
Buitenlengte
315 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
52.05 kg