Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP2650/8

  • ERIKS:12067912
  • Fabrikant:5414465612541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.158,23/ stukexcl. btw

€ 7.451,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
8
Effectieve lengte (ISO)
6731 mm
Buitenlengte
6731 mm
Buitenlengte
265 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
38.392 kg