€ 2.309,34/ stukexcl. btw
€ 2.794,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Type | 8VP |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 26 mm |
Aantal ribben | 3 |
Effectieve lengte (ISO) | 6731 mm |
Buitenlengte | 6731 mm |
Buitenlengte | 265 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 432 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 14.397 kg |