€ 3.718,47/ stukexcl. btw
€ 4.499,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Type | 8VP |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 26 mm |
Aantal ribben | 6 |
Effectieve lengte (ISO) | 5385 mm |
Buitenlengte | 5384.8 mm |
Buitenlengte | 212 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 432 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 23.133 kg |