Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 8VP2120/3

  • ERIKS:11539501
  • Fabrikant:5414465601040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.859,26/ stukexcl. btw

€ 2.249,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
5385 mm
Buitenlengte
5384.8 mm
Buitenlengte
212 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
11.567 kg