Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 5VP670/6 15JP1700/6

  • ERIKS:12067293
  • Fabrikant:5414465594885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 572,15/ stukexcl. btw

€ 692,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
1700 mm
Buitenlengte
4318 mm
Buitenlengte
170 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
2.722 kg