Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 5VP630/6 15JP1600/6

  • ERIKS:12067278
  • Fabrikant:5414465594762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 531,93/ stukexcl. btw

€ 643,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
1600 mm
Buitenlengte
4064 mm
Buitenlengte
160 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
2.558 kg