Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 5VP3350/6 15JP8500/6

  • ERIKS:12067715
  • Fabrikant:5414465589812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.494,18/ stukexcl. btw

€ 3.017,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
8500 mm
Buitenlengte
21590 mm
Buitenlengte
850 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
15.177 kg