€ 4.157,00/ stukexcl. btw
€ 5.029,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Type | 5V/15JP |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Aantal ribben | 10 |
Effectieve lengte (ISO) | 8500 mm |
Buitenlengte | 21590 mm |
Buitenlengte | 850 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 180 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 25.295 kg |