Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 5VP3150/5 15JP8000/5

  • ERIKS:11539456
  • Fabrikant:5414465588020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.956,22/ stukexcl. btw

€ 2.367,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
8000 mm
Buitenlengte
20320 mm
Buitenlengte
800 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
11.897 kg