Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 5VP2800/14 15JP7100/14

  • ERIKS:12067678
  • Fabrikant:5414465597695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.903,09/ stukexcl. btw

€ 5.932,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
14
Effectieve lengte (ISO)
6700 mm
Buitenlengte
18034 mm
Buitenlengte
710 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
29.562 kg