Eriks
GATES

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® 5VP2360/2 15JP6000/2

  • ERIKS:11539433
  • Fabrikant:5414465587795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,71/ stukexcl. btw

€ 711,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
6000 mm
Buitenlengte
15240 mm
Buitenlengte
600 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
3.566 kg