Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® SPC9000/5

  • ERIKS:12068565
  • Fabrikant:5414465482526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.619,81/ stukexcl. btw

€ 3.169,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
SPC
Steek
25.5 mm
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
9000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
20.13 kg